曜日別特売
TOT2-403 電源タップ 2Pタイプ TRUSCO 63033399

電源タップ 2Pタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
コンセント個数4
内容量1個注文コード63033399品番TOT2-403
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

コンセント個数4電源コード(m)3トラスコ品番207-6252幅(mm)136質量(g)363適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きアズワン品番64-8732-21マグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする