TKHR-BZ キーホルダーリング TRUSCO 63034029

 

TKHR-BZ キーホルダーリング TRUSCO 63034029
TKHR-BZ キーホルダーリング TRUSCO 63034029

キーホルダーリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
内容量1個注文コード63034029品番TKHR-BZ
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。
スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。

トラスコ品番195-5072長さ(mm)80幅(mm)65材質/仕上スチールブロンズ質量(g)41アズワン品番64-8724-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: キーホルダーとして
前田輪業自動車・二輪車・自転車関連業

車、バイク用途別にキーセットとして別々にまとめているが
ベルトガイドにフックで固定するのに五個でこの値段は安いので購入しました。
品質も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする