TRUSCO
脇机
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
奥行(mm)
600
600
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63034047
品番
TSD600-NA
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
デスクと並べてご利用いただくことで作業スペースを広げ収納を増設できます。
用途
オフィスの作業スペースの拡張に。
色
ナチュラル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×600×700
質量(kg)
30
付属品
鍵
トラスコ品番
207-4340
材質/仕上
天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、取っ手:合成樹脂
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
420
段数
3
アズワン品番
64-8744-81
鍵
シリンダー錠