曜日別特売
TABP-BK/B ベルトパーテーション TRUSCO 63034108

TABP-BK/B ベルトパーテーション TRUSCO 63034108
TABP-BK/B ベルトパーテーション TRUSCO 63034108
TABP-BK/B ベルトパーテーション TRUSCO 63034108
TABP-BK/B ベルトパーテーション TRUSCO 63034108

ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト色ブルー
ポール:マットブラック
内容量1セット注文コード63034108品番TABP-BK/B
参考基準価格(税別)¥29,570販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。
ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
2方向からのスタッキングが可能です。

質量(kg)4.7材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロンポール:マットブラックベルト色ブルー幅(mm)350高さ(mm)900トラスコ品番207-6240アズワン品番64-8712-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする