曜日別特売
DECL シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド TRUSCO 63034135

 

DECL シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド TRUSCO 63034135
DECL シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド TRUSCO 63034135
DECL シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド TRUSCO 63034135

シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード63034135品番DECL
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
天日干しすることで吸湿消臭機能が再生されます。

用途
ヘルメット内のムレ防止に。
トラスコ品番206-5927長さ(mm)180幅(mm)200材質/仕上生地:ポリエステル、中身:シリカゲルブルーサイズフリー質量(g)44.5アズワン品番64-8484-48
注意
※定期的に洗濯乾燥(ネット使用)してください。
※機能を再生する場合は天日でよく干してください。
※シリカゲルは天然素材ですが、皮膚などに異常がある場合は装着をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする