曜日別特売
TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178

TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178
TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178
TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178
TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178
TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178
TMT108-BK 卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO 63034178

卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)11.2
間口(mm)777
内容量1台注文コード63034178品番TMT108-BK
参考基準価格(税別)¥24,960販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

取付不要で出したらすぐ使えます。
既存のデスクに置くだけですぐ使えます。
スリムデザインで持ち歩くのに便利です。
コンパクトなので置く場所に困りません。
従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。
年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。
オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。
昇降デスクより安価です。
昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。

用途
自宅での仕事
オフィス
工場
学校
病院
倉庫作業
質量(kg)11.2トラスコ品番206-5409材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール高さ(mm)55~400奥行(mm)490間口(mm)777アズワン品番64-8729-64
注意
※ドスンと物を載せないでください。
※荷重以上の力をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする