※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カップリングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
21
17
21
26
32
41
13
高さ(mm)
32
25
32
40
48
63
22
質量(g)
75
36
75
62
123
238
226
512
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034677
品番
T12M-CN
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途
ボルト接続用として。
トラスコ品番
206-8109
高さ(mm)
32
質量(g)
75
二面幅(mm)
21
適合ボルト
M12
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
アズワン品番
64-8709-85
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にしてください。
※無理な締め付けはしないでください。