T16M-CN カップリングナット TRUSCO 63034695

カップリングナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)26
高さ(mm)40
質量(g)123
内容量1個注文コード63034695品番T16M-CN
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。

用途
ボルト接続用として。
トラスコ品番206-8111高さ(mm)40質量(g)123二面幅(mm)26適合ボルトM16材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げアズワン品番64-8710-07
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にしてください。
※無理な締め付けはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする