T07K04-M1.6 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034869

T07K04-M1.6 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034869
T07K04-M1.6 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034869

ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)4
吸着力(N)13.5
内容量1個注文コード63034869品番T07K04-M1.6
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
質量(g)1.4材質/仕上マグネット:ネオジム磁石吸着力(N)13.5長さ(mm)7幅(mm)7厚さ(mm)4適合ねじM1.6トラスコ品番207-6193アズワン品番64-8709-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする