曜日別特売
T05R05-M1.6 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO 63034966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
外径(mm)5
吸着力(N)8.5
内容量1個注文コード63034966品番T05R05-M1.6
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番207-6157厚さ(mm)5材質/仕上マグネット:ネオジム磁石質量(g)0.6吸着力(N)8.5適合ねじM1.6外径(mm)5アズワン品番64-8709-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63035018
2025-11-25
用途: 木製開閉扉のキャッチに使用
その他業種

木製開閉扉のキャッチに使用。穴がテーパー状になっているため、皿型の木ネジがぴったりとはまり、磁石表面が平らになります。反対の受け側は、同じ大きさの薄い鉄板で止めていますが、扉をきっちりと閉めることができます。

対象商品 : 63034975
2025-07-31
用途: 容器の壁付け
その他業種

小さい磁石ですが、割と強力なため小物の容器を2個の磁石を使用し、壁の木に取り付けています。中央に穴が空いているため、ビス留めしやすいのが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする