※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポリカーボネート平板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
長さ(mm)
450
2000
450
600
900
幅(mm)
450
1000
450
600
厚さ(mm)
3
2
3
色
ブラウンスモーク
グレースモーク
ブラウンスモーク
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63035149
品番
PCB3-4545-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
衝撃強度に優れています。
用途
建築・産業・農業等の資材として。
質量(g)
729
色
ブラウンスモーク
幅(mm)
450
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
3
使用温度(℃)
-40~136
トラスコ品番
207-8795
アズワン品番
64-8634-21
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長