曜日別特売
TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709

TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709
TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709
TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709
TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709
TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709
TP5126-S 耐切創・耐突手袋 TRUSCO 63035709

耐切創・耐突手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)25.7
内容量1双注文コード63035709品番TP5126-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。

用途
ゴミや廃棄物の処理に。
リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。
サイズS全長(cm)25.7中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)27材質アラミド繊維 、ポリエステル、ラテックスグリーン/イエローゲージ数10規格EN388 2016:3434E耐切創性4/E機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺トラスコ品番208-2855厚さ(mm)3.5質量(g)85材質(すべり止め)ラテックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステルアズワン品番64-8733-02滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする