曜日別特売
SPD-192 ステンレススプーン TRUSCO 63036147

SPD-192 ステンレススプーン TRUSCO 63036147
SPD-192 ステンレススプーン TRUSCO 63036147

ステンレススプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)186
質量(g)30
アズワン品番64-8692-28
内容量1本注文コード63036147品番SPD-192
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。

用途実験、介護等に。トラスコ品番206-3462材質ステンレススチール(18-8)幅(mm)22全長(mm)186質量(g)30タイプ深型アズワン品番64-8692-28
注意
※鍋などに入れたまま火にかけないでください。やけどをする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする