曜日別特売
BTM40-30 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO 63037669

BTM40-30 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO 63037669
BTM40-30 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO 63037669

面ファスナー式編組チューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
自然折径幅(mm)約60
内容量1巻注文コード63037669品番BTM40-30
参考基準価格(税別)¥117,940販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。

質量(g)1656束線径(Φmm)最大65長さ(m)30自然折径幅(mm)約60適合線材(mm)35~65トラスコ品番216-5499アズワン品番64-8433-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする