TRUSCO
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
63039288
品番
FSS1013-140
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。
せまい場所でも使用することができます。
トラスコ品番
207-6476
厚さ(mm)
15.5
全長(mm)
140
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
180
対辺寸法(mm)
10×13
アズワン品番
64-8531-67
開口部(mm)
12