曜日別特売
HR28-05 ノーズピース TRUSCO 63039428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーズピース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合機種HR28トラスコ品番208-3486注文コード63039428品番HR28-05
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
トラスコ品番208-3486適合機種HR28全長(mm)16.0材質/仕上スチール質量(g)5.5サイズ(mm)4アズワン品番64-8556-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする