曜日別特売
TSSP3-14S SPソケット TRUSCO 63040128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
8
9
6
7
25
26
27
28
29
30
4.5
4
5.5
5
差込角(mm)9.5
全長(mm)30
内容量1個注文コード63040128品番TSSP3-14S
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番207-6062全長(mm)30材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)31差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)14表面処理クロムメッキアズワン品番64-8747-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040103
2021-10-29
用途: 自動車・バイク・農業機械等の分解整備
フクシマオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

85%なめたボルトナットに使用でき、品質も良く、この低価格で購入できるのはうれしい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする