TRUSCO
ハンドナッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
63040277
品番
HN23M
参考基準価格(税別)
¥10,760
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドナッター
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
用途
ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番
208-3502
セット内容
M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)
254
材質/仕上
本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)
609.5
適合ナット
M3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可
アズワン品番
64-8553-71