曜日別特売
BA735 両面使えるブラシスポンジ アズマ工業 63040455

BA735 両面使えるブラシスポンジ アズマ工業 63040455
BA735 両面使えるブラシスポンジ アズマ工業 63040455
BA735 両面使えるブラシスポンジ アズマ工業 63040455
BA735 両面使えるブラシスポンジ アズマ工業 63040455
BA735 両面使えるブラシスポンジ アズマ工業 63040455

両面使えるブラシスポンジ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード63040455品番BA735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

2種類の面で汚れまるごとおまかせ!

用途
直径7センチ
両面使えるブラシスポンジ洗面台用
汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ
洗面台(シンク、カウンター、水栓金具、排水口等)のお掃除に!
スポンジを水またはぬるま湯で濡らしてからご使用ください。
しつこい汚れの場合は洗剤と併用すると、より効果的に落とせます。
※使用後はスポンジをよく洗ってから水気を切り、風通しの良い所で乾燥させてください。
※使い始めは遊び毛が落ちることがあります。
材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル、ナイロン質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×17
注意
※防汚加工等の特殊加工がある面にご使用の場合は、その取扱説明書をお読みいただき、使用可能かご確認ください。
※・用途以外には使用しないでください
※・初めてのご使用前には、スポンジをよく水洗いしてください。
※・万一色落ちした場合は、水でよくすすいでください。
※・使い始めは遊び毛が落ちることがあります。
※・使用時は必ずスポンジを水に濡らしてご使用ください。乾いたままで使用すると傷の原因になることがあります。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※・塗装等、柔らかい面には傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・スポンジが傷むため煮沸消毒や塩素系漂白剤・カビ除去剤・アルカリ性洗剤のご使用はお避けください。
※・素材に染み込んでしまった汚れ・カビ等は落ちません。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする