曜日別特売
ORB-R350 アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) TRUSCO 63040496

ORB-R350 アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) TRUSCO 63040496
ORB-R350 アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) TRUSCO 63040496
ORB-R350 アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) TRUSCO 63040496

アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード63040496品番ORB-R350
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。
ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。
ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。

用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
注意
※軟弱地盤では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040496
2023-03-17
用途: アウトリガーベース
建設業・工事業

サイズもピッタリ、底版も平らで使いやすいです。しいて言えば、同サイズで厚みのあるタイプも出してください。

対象商品 : 63040496
2021-07-04
用途: 3トン車のアウトリガー
株式会社杜の都通信

やはりゴム製のほうが使っていていい感じです。
もう少し安いと嬉しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする