※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アルミたらい 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
2.3
1.15
1.6
2.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63040697
品番
ALT-60
参考基準価格(税別)
¥21,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量で丈夫な大型容器です。
用途
洗濯等の大量の液体が必要なときに。
質量(kg)
2.3
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
60cm
外寸法・奥行(mm)
660
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・幅(mm)
660
適合フタ
ALT-60F
トラスコ品番
206-8701
アズワン品番
64-8407-19
注意
※蓋は別売です。