※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アルミボール フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
50
50
60
90
105
165
205
300
360
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63040733
品番
ALB-15F
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
つまみ付きで持ちやすい形状です。
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
質量(g)
50
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
15cm
外寸法・高さ(mm)
28
外寸法・幅(mm)
165
適合本体
ALB-15
トラスコ品番
206-7407
アズワン品番
64-8405-72
注意
※本体は別売です。