ALB-430 アルミ深型バット 本体 TRUSCO 63040943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB-430 アルミ深型バット 本体 TRUSCO 63040943
ALB-430 アルミ深型バット 本体 TRUSCO 63040943

アルミ深型バット 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番64-8406-03
内容量1枚注文コード63040943品番ALB-430
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。

用途食品等の容器として。質量(g)630材質/仕上シルバーアルマイト呼称B-43外寸法・高さ(mm)100外寸法・幅(mm)430適合フタALBF-430トラスコ品番207-4006アズワン品番64-8406-03
注意
※本体と蓋は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする