※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アルミ深型バット フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
64-8406-13
64-8406-11
64-8406-12
64-8406-13
64-8406-14
64-8406-15
64-8406-16
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63040986
品番
ALBF-278
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
深型のアルミ容器です。
用途
食品等の容器として。
質量(g)
150
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
B-28
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・幅(mm)
290
適合本体
ALB-278
トラスコ品番
207-4010
アズワン品番
64-8406-13
注意
※本体と蓋は別売です。