曜日別特売
ALBF-430 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63041013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALBF-430 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63041013
ALBF-430 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63041013

アルミ深型バット フタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
アズワン品番64-8406-16
内容量1枚注文コード63041013品番ALBF-430
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

深型のアルミ容器です。

用途
食品等の容器として。
質量(g)380材質/仕上シルバーアルマイト呼称B-43外寸法・高さ(mm)17外寸法・幅(mm)447適合本体ALB-430トラスコ品番207-4013アズワン品番64-8406-16
注意
※本体と蓋は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする