TRUSCO
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
接点構成
1a-1b
1a
1a-1b
1b
ボタン色
黄
黄
黒
青
赤
緑
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63042063
品番
25P-1A1BM-Y
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
トラスコ品番
207-7721
質量(g)
41.5
接点構成
1a-1b
ボタン色
黄
動作
モーメンタリー
アズワン品番
64-8357-54
取付穴寸法(mm)
25