曜日別特売
TSCP3-1.6-100 低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO 63042429

低コスト鉛フリーやに入りはんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(mm)1.6
質量(g)100
内容量1巻注文コード63042429品番TSCP3-1.6-100
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コストパフォーマンスの高い製品です。
環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリーはんだです。

用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上トラスコ品番207-5830材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227アズワン品番64-8745-01線径(mm)1.6
注意
※板金、機械部品には使用できません。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする