TRUSCO
温調はんだこて
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
63042544
品番
PX-T201B
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。
こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
用途
プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。
こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。
仕様
付属コテ先:PXT20RTB
トラスコ品番
207-7666
全長(mm)
210
質量(g)
164
電源(V)
100
消費電力(W)
70
最高温度(℃)
450
設定温度(℃)
250-450