※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
精密マシンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
口幅(mm)
155
106
155
口開き(mm)
150
103
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63043698
品番
LPMV-6
参考基準価格(税別)
¥136,950
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
並列使用が可能です。
横向きにも使用可能です。
浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途
研削、切削、穴あけ加工などに。
トラスコ品番
208-3157
セット内容
ハンドル
全長(mm)
472
材質/仕上
本体:鋳鉄(FC25)
質量(kg)
29.8
全幅(mm)
156
直角度(mm)
0.04/100
全高(mm)
120
平行度(mm)
0.01/100
最大締付力(kN)
24.5
口幅(mm)
155
口開き(mm)
150
口深(mm)
46
アズワン品番
64-8598-95