TRUSCO
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
1000.0
100.0
10.0
1.0
1000.0
200.0
20.0
2.0
500.0
50.0
5.0
表す量
1kg
100g
10g
1g
1kg
200g
20g
2g
500g
50g
5g
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044023
品番
MLCF1-1KG
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。
用途
分析天びんの校正用として。
質量(g)
1000.0
奥行(mm)
48
高さ(mm)
80.3
表す量
1kg
幅(mm)
48
トラスコ品番
207-6111
材質
非磁性ステンレスSUS304
等級
F1級
材質(ケース)
プラスチック
精度等級
F1級
アズワン品番
64-8610-70