曜日別特売
TEP-2001 ピンゲージ TRUSCO 63044154

ピンゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)2.001
2.001
1.001
1.002
1.009
1.011
2.002
2.009
2.011
3.001
3.002
3.009
3.011
4.001
4.002
4.003
4.011
4.012
4.013
5.001
5.002
5.003
5.011
5.012
5.013
6.001
6.002
6.003
6.011
6.012
6.013
7.001
7.002
7.003
7.014
7.015
7.016
8.002
8.001
8.003
8.014
8.015
8.016
9.001
9.002
9.003
9.014
9.015
9.016
内容量1本注文コード63044154品番TEP-2001
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。

用途
H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
トラスコ品番207-4386長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂質量(g)1.3硬度HRC58以上呼び寸法(mm)2.001アズワン品番64-8719-02真円度(μm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする