ピンゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63044188 品番 TEP-2011
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。

用途
H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
トラスコ品番207-4389 長さ(mm)50 材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂 質量(g)1.3 硬度HRC58以上 呼び寸法(mm)2.011 アズワン品番64-8719-05 真円度(μm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする