TRUSCO
ピンゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
4.012
4.012
4.012
1.001
1.002
1.009
1.011
2.001
2.002
2.009
2.011
3.001
3.002
3.009
3.011
4.001
4.002
4.003
4.011
4.013
5.001
5.002
5.003
5.011
5.012
5.013
6.001
6.002
6.003
6.011
6.012
6.013
7.001
7.002
7.003
7.014
7.015
7.016
8.002
8.001
8.003
8.014
8.015
8.016
9.001
9.002
9.003
9.014
9.015
9.016
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63044276
品番
TEP-4012
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途
H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
トラスコ品番
207-4398
長さ(mm)
50
材質/仕上
本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂
質量(g)
5
硬度
HRC58以上
呼び寸法(mm)
4.012
アズワン品番
64-8719-31
真円度(μm)
0.3