ERPXL30100 ラックピニオン式ステージ X軸ロング TRUSCO 63044827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックピニオン式ステージ X軸ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)190
内容量1個注文コード63044827品番ERPXL30100
参考基準価格(税別)¥27,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
ストロークの長いラックピニオン式のステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。質量(g)190材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ幅(mm)100奥行(mm)40厚さ(mm)28移動方向X軸方向ステージ寸法(mm)30×50移動量(mm)±40真直度(μm)50平行度(μm)運動時:50耐荷重(N)水平:29.4トラスコ品番208-1089アズワン品番64-8505-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする