曜日別特売
TMC-2550 標準外側マイクロメーター TRUSCO 63044976

 

TMC-2550 標準外側マイクロメーター TRUSCO 63044976
TMC-2550 標準外側マイクロメーター TRUSCO 63044976

標準外側マイクロメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
測定範囲(mm)25~50
内容量1個注文コード63044976品番TMC-2550
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレームは塗装仕上げです。
測定面は超硬チップ付です。

用途
外側寸法の測定に。
トラスコ品番207-4356材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼質量(g)200測定範囲(mm)25~50最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップアズワン品番64-8728-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする