曜日別特売
TB-915-3 ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCO 63046044

ブレードホース(直治郎カット対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)9
長さ(m)3
全長(m)3
外径(mm)15
内容量1本注文コード63046044品番TB-915-3
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
最長99mまでカット可能です。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。質量(g)429材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)3内径(mm)9外径(mm)15使用圧力(MPa)1.0許容曲げ半径(mm)65以上使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア全長(m)3トラスコ品番208-3979アズワン品番64-8713-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする