曜日別特売
TNCC-75 コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCO 63046437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNCC-75 コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCO 63046437
TNCC-75 コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCO 63046437

コーナーキャスター(ナイロン車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN[kgf])80[81.6]
取付高H(mm)93
内容量1個注文コード63046437品番TNCC-75
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

コーナーに簡単に取り付け可能です。

用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。車輪径D(Φmm)75車輪幅(mm)25トラスコ品番207-6461形状自在式材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン質量(g)402許容荷重(daN[kgf])80[81.6]取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160アズワン品番64-8730-56取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレ-ト式、コーナーキャスター黒ナイロン車75径自在式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする