※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
75
100
65
75
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
60[61.2]
70[71.4]
80[81.6]
取付高H(mm)
93
122
85
93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046464
品番
TNCCB-75
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途
各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。
車輪径D(Φmm)
75
車輪幅(mm)
25
トラスコ品番
207-6465
形状
自在式(ストッパー付)
材質/仕上
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン
質量(g)
437
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
取付高H(mm)
93
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
取付座A(mm)
160
アズワン品番
64-8730-04
取付座B(mm)
72
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
キャスタータイプ
プレ-ト式、コーナーキャスター黒ナイロン車75径自在ストッパー式