曜日別特売
TTB-3EM ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 63047514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTB-3EM ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 63047514
TTB-3EM ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 63047514

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M3
内容量1個注文コード63047514品番TTB-3EM
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節にねじ径M3トラスコ品番208-1077質量(g)10寸法L(mm)45寸法d(mm)7.5材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)80寸法A(mm)22寸法D(mm)2.6寸法B(mm)40寸法L2(mm)108寸法W(mm)8.5アズワン品番64-8748-79使用荷重(kN)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456776
2021-01-05
用途: 装置の自重によるたれ矯正用

両端にワイヤーを取り付け、装置の自重によるたれを吊り上げる目的で使用しました。問題無く使用できますが、右ネジ、左ネジのロック用ナットを別購入で付けないと、緩みやすいです。

対象商品 : 89700905
2019-10-08
用途: 機械部品
製造業

品物自体なんの問題ありません。有難うございます。。

対象商品 : 39456785
2015-10-10
用途: 架空配線
J・E・D・I建設業・工事業

架空配線で利用しました
弱電一本なので問題なく施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする