TDE40-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDE40-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047679
TDE40-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047679

ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)47
ねじ径M10×1.50
許容荷重(daN[kgf])40[40]
内容量1個注文コード63047679品番TDE40-M10
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。

用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。車輪径(Φmm)40許容荷重(daN[kgf])40[40]ねじ径M10×1.50軸長(mm)15取付高(mm)47トラスコ品番206-8671材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)65車輪幅(mm)41.5軸長L(mm)15アズワン品番64-8717-08RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し取付時間の短縮が可能。電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ず手動のスパナで行ってください。締付トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: タンク用キャスター
農・林・水産業

タンクの移動が頻繁にあるためタンクの下に4個付けました。約200㎏の重さを1人で移動できます。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする