曜日別特売
TPWE-100 プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPWE-100 プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047724
TPWE-100 プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047724

プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高(mm)135
内容量1個注文コード63047724品番TPWE-100
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。

用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。車輪径(Φmm)100取付座(mm)96×70取付ピッチ(mm)74取付高(mm)135トラスコ品番206-8692材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-質量(g)705車輪幅(mm)72許容荷重(daN[kgf])120[122]取付高H(mm)135取付ピッチY(mm)45取付座A(mm)96アズワン品番64-8734-25車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74取付座B(mm)70取付ピッチb(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする