曜日別特売
HR/HM100320PCI-TG プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 63047977

HR/HM100320PCI-TG プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 63047977
HR/HM100320PCI-TG プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 63047977
HR/HM100320PCI-TG プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 63047977

プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード63047977品番HR/HM100320PCI-TG
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等車輪径(Φmm)101許容荷重(daN)314取付高(mm)143トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする