曜日別特売
CF105025 活性炭入り消臭不織布ロール TRUSCO 63048047

活性炭入り消臭不織布ロール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード63048047品番CF105025
参考基準価格(税別)¥28,010販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

消臭・除湿効果のある活性炭入り不織布ロールです。
必要に応じてカットしてご使用ください。

用途
湿気を嫌う商品の梱包などに。
トラスコ品番207-5256幅(mm)1050材質/仕上不織布質量(kg)3.7長さ(m)25アズワン品番64-8454-91危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする