メイン画像
TRUSCO
基板端子用アクセサリー アースラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63049824
品番
T9039
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
基板端子用アクセサリーです。
トラスコ品番
207-5868
長さ(mm)
11.75
摘要
アースラグ4.2Φ(取付ねじM4)
アズワン品番
64-8712-36
幅(mm)
6.2
材質/仕上
基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
高さ(mm)
3.5
質量(g)
0.2