KXS00120 業務用ポリ袋 TRUSCO 63050664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)120
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
内容量1箱(100枚)注文コード63050664品番KXS00120
参考基準価格(税別)¥45,050販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

海外製の安価なボックス入りタイプです。
厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。

用途
ゴミ袋として。
部品などの保管、管理。
容量(L)120透明厚さ(mm)0.1トラスコ品番207-2052材質ポリエチレン(PE)質量(kg)21寸法(横×縦)(mm)1000×1200アズワン品番64-8588-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする