SPB-14 ポリ袋(規格袋) TRUSCO 63050743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-14 ポリ袋(規格袋) TRUSCO 63050743
SPB-14 ポリ袋(規格袋) TRUSCO 63050743

ポリ袋(規格袋)

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(横×縦)(mm)280×410
内容量1袋(100枚)注文コード63050743品番SPB-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。

用途
ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
透明厚さ(mm)0.03トラスコ品番207-0725質量(g)630サイズ(号)14材質低密度ポリエチレン(LLDPE)サイズB4用紙が入る大きさ寸法(横×縦)(mm)280×410アズワン品番64-8691-56
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが、原料が酸化した物ですので使用上は問題ありません。
※画像は代表画像です。サイズを確認の上ご購入をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 制服の保管
双葉通信機株式会社製造業

倉庫が埃っぽいので、使用済みの制服を保管するために大きめのビニール袋がひつようでした。透明なので、制服のサイズも一目でわかります。
ですが、破けやすいのでもう少し厚みがあった方がよかったです。

2025-02-03
用途: 注文時
医療・福祉・介護関連業

画像のものが来ると思ったら間違いです。チラシ特価に載っていたのは、150mm×250mmの小さい袋でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする