曜日別特売
PVT100-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051023

 

PVT100-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051023
PVT100-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051023
PVT100-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051023
PVT100-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051023

園芸用ペーパータイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)16
内容量1袋(100本)注文コード63051023品番PVT100-100
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。

用途
植物と支柱の簡易固定に。
植物との固定用の紐代わりとして。
コード類などを束ねる作業などに。
質量(g)16材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)幅(mm)4長さ(mm)100トラスコ品番195-2412アズワン品番64-8653-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: マンション植栽の草木を支柱に固定する。
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

固定したあとが目立たない点が良い。つやがあるビニールタイに比べ、ペーパータイの方が溶け込んで目立たない点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする