曜日別特売
DPM-39E-S すべり止め手袋(12双入) TRUSCO 63051154

DPM-39E-S すべり止め手袋(12双入) TRUSCO 63051154
DPM-39E-S すべり止め手袋(12双入) TRUSCO 63051154

すべり止め手袋(12双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1組(12双)注文コード63051154品番DPM-39E-S
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

厚手の軍手にすべり止めを付けています。
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。

用途
軽作業・運搬・梱包作業用。
サイズS全長(cm)19中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)18材質繊維部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニールホワイト質量(g)760ゲージ数7トラスコ品番206-8427厚さ(mm)5入数(双)12色(手首部)レッドアズワン品番64-8490-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする