曜日別特売
TUR715-TM-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUR715-TM-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051215
TUR715-TM-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051215
TUR715-TM-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051215
TUR715-TM-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051215

キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
透明
トラスコ品番206-3281
内容量1袋(12個)注文コード63051215品番TUR715-TM-12
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

用途キャスタ-用ストッパ-に。質量(g)232.5材質/仕上ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)透明外径(mm)71.5内径(mm)47.0トラスコ品番206-3281アズワン品番64-8754-46
注意
※受け皿の内径寸法と車輪幅で選定しますと車輪が浮いてしまう可能性があります。
※余裕をもったサイズにて商品選定をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする