※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
黒
透明
トラスコ品番
206-3282
206-3276
206-3277
206-3278
206-3279
206-3280
206-3281
206-3282
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
63051224
品番
TUR790-BK-12
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途
キャスタ-用ストッパ-に。
質量(g)
205
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
黒
外径(mm)
79.0
内径(mm)
54.0
トラスコ品番
206-3282
アズワン品番
64-8754-49
注意
※受け皿の内径寸法と車輪幅で選定しますと車輪が浮いてしまう可能性があります。
※余裕をもったサイズにて商品選定をお願いします。